Siemens Industry - SIMATIC HMI KTP900 Mobile - 6AV21252JB030AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC HMI KTP900 Mobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de couleurs de l'écran - 1.67772e+007

  • taille de l'écran - 9 pouces

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047623404781

Réf. Sonepar

00080340478

Réf. Fournisseur

6AV21252JB030AX0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type d'écran:

TFT

nombre de couleurs de l'écran:

1.67772e+007

taille de l'écran:

9 pouces

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec écran couleur:

Oui

nombre de pixels, horizontal:

800

nombre de pixels, vertical:

480

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

12000 Ko

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

10

nombre de touches à LED:

10

nombre de touches système:

0

avec commutateur de validation/contact de veille automatique:

Non

avec écran tactile:

Oui

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Oui

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

50

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

32

indice de protection (IP):

IP65

température de fonctionnement:

0...45 °C

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

raccordement, enfichable:

Oui

hauteur de chute max., selon la norme IEC 60068-2-32:

1.2 m

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

307.5 mm

hauteur:

201 mm

profondeur:

91 mm

poids:

1.5 kg

SIMATIC HMI KTP900 Mobile, écran TFT 9.0", 800 x 480 pixels, 16m de couleurs. commande par touches et commande tactile, 10 touches de fonction, 1x PROFINET/Interface Industrial Ethernet, 1x carte Multimédia, 1x USB, configurable à partir de