Siemens Industry - SIMATIC HMI TP1500 COMFORT PRO neutre - 6AV21240QC240BB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC HMI TP1500 COMFORT PRO neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 1366

  • taille de l'écran - 15.6 pouces

  • nombre de pixels, vertical - 768

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623408932

Réf. Sonepar

00080340893

Réf. Fournisseur

6AV21240QC240BB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

1366

taille de l'écran:

15.6 pouces

nombre de pixels, vertical:

768

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

avec interfaces logicielles:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.67772e+007

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

24000 Ko

avec clavier numérique:

Oui

avec clavier alphabétique:

Oui

nombre de touches de fonction, programmable:

0

technologie tactile:

tactile capacitif multipoint

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Oui

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

50

sortie d'impression disponible:

Oui

nombre de langues en ligne:

32

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...45 °C

largeur de l'avant:

396 mm

hauteur de l'avant:

256 mm

profondeur d'encastrement:

101 mm

SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO, pour bras support (extensible, tube rond), face avant neutre, Comfort Panel, commande tactile, écran large TFT 15", 16 millions de couleurs, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 Mo de mémoire de