Siemens Industry - SIMATIC IoT2000 Input/Output Module - 6ES76470KA010AA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IoT2000 Input/Output Module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 9...36 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0

  • nombre d'interfaces matérielles Wireless - 0

  • protocole pris en charge pour CAN - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4034106030773

Réf. Sonepar

00080603077

Réf. Fournisseur

6ES76470KA010AA2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

9...36 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

température de fonctionnement:

0...50 °C

avec disque dur:

Non

avec disque optique:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

75 mm

hauteur:

57 mm

profondeur:

32 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

SIMATIC IoT2000 module Input/Output 5x DI 2x AI 2x DO, blindage ARDUINO pour SIMATIC IoT2040 et IoT2050