Siemens Industry - SIMATIC IPC 477E, 22" Multitouch neutre - 6AV72413YA070FA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IPC 477E, 22" Multitouch neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 3

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 3

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047622590577

Réf. Sonepar

00080259057

Réf. Fournisseur

6AV72413YA070FA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

3

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

4

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:

0

nombre d'autres interfaces matérielles PS2:

0

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

système d'exploitation préinstallé:

Windows 10

mémoire principale max.:

4000 Moctet

clavier intégré:

Non

nombre de touches système:

0

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...45 °C

avec disque dur:

Oui

avec lecteur de disquettes:

Non

avec autres supports de stockage:

Non

configuration individuelle client possible:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres PCI:

0

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

529 mm

hauteur de l'avant:

331 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

avec disque optique:

Non

SIMATIC IPC 477E 22" Multitouch (1920 x 1080); façade neutre; 4 USB (arrière), Ethernet (10/100/1000); Core I3-6102E; 3x GIGABIT Ethernet (IE/PN); mémoire: 4 Go; sans RS232/RS485; sans PCIe; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit) p. Ce