Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIMATIC IPC277G, 12" Multitouch - 6AV78860CB212AC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IPC277G, 12" Multitouch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de l'écran - 12 pouces

  • nombre de pixels, horizontal - 1280

  • nombre de pixels, vertical - 800

  • nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0

  • nombre d'autres interfaces matérielles SCSI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00080133521

Réf. Fournisseur

6AV78860CB212AC0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille de l'écran:

12 pouces

nombre de pixels, horizontal:

1280

nombre de pixels, vertical:

800

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:

0

nombre d'autres interfaces matérielles PS2:

0

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

profondeur d'encastrement:

104 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

SIMATIC IPC277G (Nanopanel PC) ; 12" multitactile (1280 x 800) ; 3x 10/100/1000 MBits/s Ethernet RJ45 ; 2x carte graphique DisplayPort ; 4x USB 3.1 ; 2x emplacement d'extension M.2 ; alimentation industrielle DC 24V Atom X6413E (4-core) ; 8