Siemens Industry - SIMATIC IPC347G (Rack PC, 19, 4UH) - 6AG40122CA200BX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IPC347G (Rack PC, 19, 4UH)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • mémoire principale max. - 8e+009 Moctet

  • type de construction du boîtier - rack

  • fréquence d'horloge processeur - 4e+009 GHz

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4034106033774

Réf. Sonepar

00080603377

Réf. Fournisseur

6AG40122CA200BX0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

mémoire principale max.:

8e+009 Moctet

type de construction du boîtier:

rack

fréquence d'horloge processeur:

4e+009 GHz

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

10

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

2

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

indice de protection (IP):

IP20

température de fonctionnement:

5...40 °C

avec disque dur:

Oui

type de processeur:

Intel Core i7

avec carte graphique:

Oui

avec carte son:

Oui

avec disque optique:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres PCI:

3

avec autres supports de stockage:

Non

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

nombre d'autres emplacements libres:

0

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Oui

nombre de baies de stockage média:

3

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

0.43 mm

hauteur:

0.176 mm

profondeur:

0.466 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

nombre de ports PCI-E/PCIe libres:

4

SIMATIC IPC347G (châssis PC, 19", 4HE) ; Core i7 6700 (4C/8T, 3,4 (4.0) GHz, cache 8 Mo) ; 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB en face avant, 4x USB en face arrière, 2x USB interne, 2x en série, 2x PS/2, audio ; 1x HDD 1To, interne ; 8