Siemens Industry - SIMATIC IPC520A - 6ES76470JB000YA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
type de construction du boîtier - boîte
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 4
nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC IPC BOX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4034106033989
Réf. Sonepar
00080603398
Réf. Fournisseur
6ES76470JB000YA2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
20.4...28.8 V
type de construction du boîtier:
boîte
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
4
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
4
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
système d'exploitation préinstallé:
sans
indice de protection (IP):
IP20
température de fonctionnement:
0...45 °C
avec lecteur de disquettes:
Non
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres ISA:
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
0
nombre d'autres emplacements libres:
2
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
nombre de baies de stockage média:
1
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
234 mm
hauteur:
129 mm
profondeur:
71 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non


