Siemens Industry - SIMATIC IPC527G (Box PC) - 6AG40250CE205CA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC IPC527G (Box PC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • mémoire principale max. - 32000 Moctet

  • type de construction du boîtier - boîte

  • fréquence d'horloge processeur - 3.6 GHz

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4025515730347

Réf. Sonepar

00080056077

Réf. Fournisseur

6AG40250CE205CA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

mémoire principale max.:

32000 Moctet

type de construction du boîtier:

boîte

fréquence d'horloge processeur:

3.6 GHz

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

4

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

6

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

indice de protection (IP):

IP20

température de fonctionnement:

0...45 °C

avec disque dur:

Oui

type de processeur:

Intel Core i5

avec carte graphique:

Oui

avec carte son:

Oui

avec disque optique:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres PCI:

2

avec autres supports de stockage:

Non

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

nombre d'autres emplacements libres:

0

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

nombre de baies de stockage média:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

260 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

225 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

nombre de ports PCI-E/PCIe libres:

2

SIMATIC IPC527G (PC Box) ; Core i5-6500 (4C/4T, 3,4 (3,6) GHz) ; SSD 256 Go, interne ; 8 Go DDR4 ; Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 bit ; MUI ; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN) ; 1x DisplayPort, 1x VGA ; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 ; 2x RS232/4