Siemens Industry - SIMATIC ITC1200 V3 - 6AV66461BA120AA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
taille de l'écran - 12.1 pouces
nombre de pixels, horizontal - 1280
nombre de pixels, vertical - 800
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC HMI Panel
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047623413226
Réf. Sonepar
00080133720
Réf. Fournisseur
6AV66461BA120AA1
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
taille de l'écran:
12.1 pouces
nombre de pixels, horizontal:
1280
nombre de pixels, vertical:
800
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
4
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:
0
nombre d'autres interfaces matérielles PS2:
0
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
0...50 °C
avec lecteur de disquettes:
Non
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres ISA:
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
0
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
326 mm
hauteur de l'avant:
237 mm
profondeur d'encastrement:
72 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non


