Siemens Industry - SIMATIC ITC1500 V3 PRO - 6AV66461BB150AA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC ITC1500 V3 PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • taille de l'écran - 15.6 pouces

  • nombre de pixels, horizontal - 1366

  • nombre de pixels, vertical - 768

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623413295

Réf. Sonepar

00080146509

Réf. Fournisseur

6AV66461BB150AA1

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

taille de l'écran:

15.6 pouces

nombre de pixels, horizontal:

1366

nombre de pixels, vertical:

768

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

4

nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:

0

nombre d'autres interfaces matérielles PS2:

0

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...45 °C

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

fixation sur pied de table:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

profondeur d'encastrement:

101 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

SIMATIC ITC1500 V3 PRO, Industrial Thin Client, écran large TFT 15", capteur tactile capacitif, protocoles pris en charge : RDP, VNC, SmartServer HTML5 entre autres, design standard, montage sur pied