Siemens Industry - SIMATIC ITC2200 V3 - 6AV66461BA221AA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC ITC2200 V3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • taille de l'écran - 21.5 pouces

  • nombre de pixels, horizontal - 1920

  • nombre de pixels, vertical - 1080

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618132927

Réf. Sonepar

00080133728

Réf. Fournisseur

6AV66461BA221AA1

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

taille de l'écran:

21.5 pouces

nombre de pixels, horizontal:

1920

nombre de pixels, vertical:

1080

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

4

nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:

0

nombre d'autres interfaces matérielles PS2:

0

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...45 °C

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

529 mm

hauteur de l'avant:

331 mm

profondeur d'encastrement:

73 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

SIMATIC ITC2200 V3, Industrial Thin Client, écran large TFT 22", capteur tactile capacitif, protocoles pris en charge : RDP, VNC, SmartServer HTML5 entre autres, design standard, appareil encastrable