fin de vie

Siemens Industry - SIMATIC MTP Integrator V1.0 DL 10x Promo - 6AV21554TM023LA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC MTP Integrator V1.0 DL 10x Promo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non

  • système d'exploitation runtime, LINUX - Non

  • système d'exploitation runtime, Windows Vista - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515765271

Réf. Sonepar

00080576527

Réf. Fournisseur

6AV21554TM023LA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

SIMATIC MTP Integrator V1.0 ; 10x PEA ; promotion ; TIA Portal Add-In pour STEP 7 Prof. & WinCC Unified V19 ; licence Single Runtime contient le logiciel et le le certificat de licence à télécharger ; classe A ; prend en charge SIMATIC Cont