Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - SIMATIC PM 1207/1AC/24VDC/2.5A - 6EP13321SH71

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC PM 1207/1AC/24VDC/2.5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515152446

Réf. Sonepar

00080515244

Réf. Fournisseur

6EP13321SH71

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

2.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

120...120 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

60 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

140 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

70 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SIMATIC S7-1200 Module d'alimentation PM1207 Alimentation stabilisée Entrée : 120/230 V CA Sortie : 24 V CC/2,5 A