Siemens Industry - SIMATIC PM 1507/1AC/24VDC/3A - 6EP13324BA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC PM 1507/1AC/24VDC/3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de sortie ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515152705

Réf. Sonepar

00080515467

Réf. Fournisseur

6EP13324BA00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

3 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

120...120 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

72 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

50 mm

hauteur d'encastrement:

205 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

indice de protection (IP):

IP20

SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Alimentation stabilisée pour SIMATIC S7-1500 Entrée : 120/230 V CA Sortie : 24 V CC/3 A