Siemens Industry - SIMATIC PM 1507/1AC/24VDC/8A - 6EP13334BA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC PM 1507/1AC/24VDC/8A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 8 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515152712

Réf. Sonepar

00080515468

Réf. Fournisseur

6EP13334BA00

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

8 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

8 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

120...120 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

192 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

75 mm

hauteur d'encastrement:

205 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

75 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

129 mm

indice de protection (IP):

IP20

SIMATIC PM 1507 24 V/8 A alimentation stabilisée pour SIMATIC S7-1500 entrée : AC 120/230 V sortie : 24 V DC/8 A sans homologation Ex