Siemens Industry - SIMATIC PM1207/1AC/24VDC/5A/UDI - 6EP33334SB003AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC PM1207/1AC/24VDC/5A/UDI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515156536

Réf. Sonepar

00080515653

Réf. Fournisseur

6EP33334SB003AX0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

240...240 V

tension d'alimentation assignée DC:

120...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

120...120 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

120 W

stabilisé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

175 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

70 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

100 mm

indice de protection (IP):

IP20

SIMATIC S7-1200 module d'alimentation PM 1207 24 V/5 A alimentation stabilisée entrée : 120 - 240 V AC/DC sortie : 24 V/5 A DC avec interface de diagnostic UDI