Siemens Industry - SIMATIC PS305/24-110VDC/24V/2A/Outdoor - 6ES73051BA800AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 3 A
tension d'alimentation assignée DC - 24...110 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP S7 300
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515150374
Réf. Sonepar
00080515037
Réf. Fournisseur
6ES73051BA800AA0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
3 A
tension d'alimentation assignée DC:
24...110 V
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
48 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
80 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
120 mm
indice de protection (IP):
IP20


