Siemens Industry - SIMATIC RF680T, 130x32x15mm, NXP G2 XM - 6GT28102HG81

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC RF680T, 130x32x15mm, NXP G2 XM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • portée de transmission max. - 5000 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4034106026905

Réf. Sonepar

00080602690

Réf. Fournisseur

6GT28102HG81

Réf. Commerciale

Siemens Industry

portée de transmission max.:

5000 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

autre

largeur:

32 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

130 mm

poids:

50 g

indice de protection (IP):

IP68/IPX9K

SIMATIC RF680T 130x 32x 15 mm (lxLxH), ISO18000-63 fréquence 865 à 928 MHz NXP G2 XM EPC ID 30 octets /240 Bit mémoire utilisateur 64 octets / 512 Bit impression impossible impression sur métal -40°C à 220°C IP68/IPx9K portée 5m 10 pièces/p