Siemens Industry - SIMATIC RF682T, 130x32x15mm, Ucode DNA - 6GT28103HG81


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée de transmission max. - 3500 mm
type de mémoire - EEPROM
matériau du boîtier/corps - autre
largeur - 32 mm
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC RF600
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4034106026912
Réf. Sonepar
00080602691
Réf. Fournisseur
6GT28103HG81
Réf. Commerciale
Siemens Industry
portée de transmission max.:
3500 mm
type de mémoire:
EEPROM
matériau du boîtier/corps:
autre
largeur:
32 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
130 mm
poids:
50 g
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K