Siemens Industry - SIMATIC RF683T, 130x32x15mm, ETSI - 6GT28103HG00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC RF683T, 130x32x15mm, ETSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • portée de transmission max. - 7000 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026929

Réf. Sonepar

00080602692

Réf. Fournisseur

6GT28103HG00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

portée de transmission max.:

7000 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

autre

largeur:

32 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

130 mm

poids:

50 g

indice de protection (IP):

IP68/IPX9K

SIMATIC RF683T (ETSI) PPS, 130 x 32 x 15 mm ISO 18000-63, EPC Classe 1 GEN 2 fréquence 865 à 868 MHz, NXP UCODE DNA 224 bits (28 octets) EPC-ID 3072 bits (384 octets) mémoire utilisateur fixation par montage sur métal, résistant aux tempéra