Siemens Industry - SIMATIC RTU3011C - 6NH31120BB000XX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC RTU3011C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 1

  • largeur - 130 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623165651

Réf. Sonepar

00080316565

Réf. Fournisseur

6NH31120BB000XX0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

largeur:

130 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

SIMATIC RTU3011C RTU à faible puissance compacte ; alimentation par pile ou énergie solaire ; raccordement ext. alimentation électrique 10,8V à 28,8 V DC ; raccordement de modem externe ; GNSS ; connexion à TeleControl Server Basic ; protoc