Siemens Industry - SIMATIC RTU3051C - 6NH31125BB000XX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 1
standard radio GPRS - Oui
standard radio GSM - Oui
largeur - 130 mm
hauteur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC Telecontrol
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047623165644
Réf. Sonepar
00080316564
Réf. Fournisseur
6NH31125BB000XX0
Marque
Siemens Industry
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
standard radio GPRS:
Oui
standard radio GSM:
Oui
largeur:
130 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
75 mm


