Siemens Industry - SIMATIC SW Contr CPU 1507S Package Linux - 6ES76727AD026YG0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC SW Contr CPU 1507S Package Linux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protocole pris en charge pour CAN - Non

  • protocole pris en charge pour INTERBUS - Non

  • protocole pris en charge pour ASI - Non

  • supporte le protocole KNX - Non

  • protocole pris en charge pour Data-Highway - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047623258070

Réf. Sonepar

00080325807

Réf. Fournisseur

6ES76727AD026YG0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

SIMATIC S7-1500 Software Controller Package Linux, logiciel package pour SIMATIC IPC227G et IPC277G, comprenant : SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S, Single License pour 1 installation, logiciel Runtime classe A, logiciel Runtime