Siemens Industry - SIMATIC system rail, length 482,6mm - 6ES71936MR000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC system rail, length 482,6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • longueur - 482.6 mm

  • hauteur - 150 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • écart central entre les trous - 466 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623411840

Réf. Sonepar

00080130799

Réf. Fournisseur

6ES71936MR000AA0

Marque

Siemens Industry

matériau:

aluminium

longueur:

482.6 mm

hauteur:

150 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

466 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

barre système SIMATIC longueur 482,6mm pour armoires 19'' avec profilé support selon EN 60715 (35 × 7,5), avec encoche de profil 6mm, type B