Siemens Industry - SIMATIC system rail, length 830mm - 6ES71936MR000CA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC system rail, length 830mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • longueur - 830 mm

  • hauteur - 150 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • écart central entre les trous - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047623411857

Réf. Sonepar

00080131616

Réf. Fournisseur

6ES71936MR000CA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau:

aluminium

longueur:

830 mm

hauteur:

150 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

800 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

SIMATIC system rail, length 830 mm with DIN mounting rail according to EN 60715 (35 × 7.5), with 6 mm profile grooves, B type