Siemens Industry - SIMATIC Visualization Architect SUS DL - 6AV21070PX000AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIMATIC Visualization Architect SUS DL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, LINUX - Non

  • fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x - Non

  • fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622579282

Réf. Sonepar

00080257928

Réf. Fournisseur

6AV21070PX000AY0

Marque

Siemens Industry

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

SIMATIC Vizualisation Architect Software Update Service (SUS) ; dans le cadre de ce contrat, vous recevez pendant un an toutes les versions logicielles actuelles. Le contrat se prolonge automatiquement d'1 an s'il n'est pas résilié 3 mois a