Siemens Industry - Simocode Pro C. 24 Vdc - 3UF70001AB000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie - 0...0 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V
module de détection de courant - Oui
module de détection de la tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209593817
Réf. Sonepar
00080959381
Réf. Fournisseur
3UF70001AB000
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal Ie:
0...0 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
24...24 V
module de détection de courant:
Oui
module de détection de la tension:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...0 V
fréquence de fonctionnement nominale:
-99999...-99999 Hz
type de technique de raccordement:
sans
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de sorties, avec contact:
3
nombre de sorties électroniques:
0
nombre d’entrées numériques:
4
entrée pour raccordement à un thermistor:
Oui
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Non
entrée du capteur de température analogique:
Non
fonction de commutation:
monostable
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type d'interface:
PROFIBUS
indice de protection (IP):
IP20
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V