Siemens Industry - SIMODRIVE HFD-INDUCT. 55 KW E/R- Mod. - 6SL30000DE255AA1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
indice de protection (IP) - autre
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite - Non
adaptée en tant que bobine de réseau - Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00080060708
Réf. Fournisseur
6SL30000DE255AA1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles, côté primaire:
3
indice de protection (IP):
autre
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:
Non
adaptée en tant que bobine de réseau:
Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:
Non
adaptée en tant que bobine de lissage:
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie:
Non