Siemens Industry - SINAMICS FILTRE RESEAU POUR 10KW SLM - 6SL30000HE210AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS FILTRE RESEAU POUR 10KW SLM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V

  • courant assigné CA - 24...24 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté en tant que filtre sinus - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169391306

Réf. Sonepar

00080058453

Réf. Fournisseur

6SL30000HE210AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

480 V

courant assigné CA:

24...24 A

indice de protection (IP):

IP20

adapté en tant que filtre sinus:

Oui

adapté en tant que filtre du/dt:

Non

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:

Non

adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

SINAMICS FILTRE RESEAU POUR SMART LINE MODULE 10 KW ENTREE: TRIPH. 380-480V 50/60HZ