Siemens Industry - SINAMICS G120 CU240E-2 - 6SL32440BB121BA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - -99999...-99999 V
indice de protection (IP) - IP20
nombre de phases d'entrée - autre
nombre de sorties analogiques - 2
nombre d’entrées analogiques - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SINAMICS G120
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042948661741
Réf. Sonepar
00080866174
Réf. Fournisseur
6SL32440BB121BA1
Marque
Siemens Industry
tension du secteur:
-99999...-99999 V
indice de protection (IP):
IP20
nombre de phases d'entrée:
autre
nombre de sorties analogiques:
2
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties numériques:
3
nombre d’entrées numériques:
6
convient pour environnement industriel:
Non
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
4
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
hauteur:
199 mm
largeur:
73 mm
profondeur:
46 mm


