Siemens Industry - SINAMICS G120 CU240E-2 DP - 6SL32440BB121PA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS G120 CU240E-2 DP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - -99999...-99999 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de phases d'entrée - autre

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • nombre d’entrées analogiques - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948661727

Réf. Sonepar

00080866175

Réf. Fournisseur

6SL32440BB121PA1

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

-99999...-99999 V

indice de protection (IP):

IP20

nombre de phases d'entrée:

autre

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

6

convient pour environnement industriel:

Non

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Oui

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

4

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

hauteur:

199 mm

largeur:

73 mm

profondeur:

46 mm

SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 DP TYPE E SAFETY INTEGRATED STO PROFIBUS DP 6 E TOR, 3 S TOR, 2 EA, 2 SA INTERFACE PTC/KTY INTERFACE USB- ET SD/MMC PROTECTION IP20 TEMP. AMBIANTE 0 A +50 DEG. SANS UNITE DE COM. NI BOP