Siemens Industry - SINAMICS G120D CU240D-2 PN-F PP - 6SL35440FB211FB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - -99999...-99999 V
fréquence de sortie max. - -99999 Hz
courant de sortie nominal I2N - -99999 A
indice de protection (IP) - IP65
nombre d’entrées analogiques - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SINAMICS G120D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042948661628
Réf. Sonepar
00080866162
Réf. Fournisseur
6SL35440FB211FB0
Marque
Siemens Industry
tension du secteur:
-99999...-99999 V
fréquence de sortie max.:
-99999 Hz
courant de sortie nominal I2N:
-99999 A
indice de protection (IP):
IP65
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
6
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Oui
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
11
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Oui
avec prise pour ordinateur:
Oui
hauteur:
208 mm
largeur:
153 mm
profondeur:
118 mm


