Siemens Industry - SINAMICS S210, 3AC 400V, 0.75kW - 6SL53101BE108DF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS S210, 3AC 400V, 0.75kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 200...480 V

  • courant de sortie nominal I2N - 2.3 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.45 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de phases d'entrée - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106441234

Réf. Sonepar

00080644123

Réf. Fournisseur

6SL53101BE108DF0

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

200...480 V

courant de sortie nominal I2N:

2.3 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.45 kW

indice de protection (IP):

IP20

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.75 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

10 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

-10 %

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

5

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Oui

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

231 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

222.8 mm

SINAMICS S210 tension d'entrée : 3AC 200-480V -10%/+10% 2.8A 45-66Hz tension de sortie : entrée 0 V 2,3A 0-550Hz moteur : 0,75kW classe de protection : IP20 Frame taille A 50 x 270 x 220 (L x H x P)