Siemens Industry - SINAMICS V90, 3 AC 400V 0.4KW - 6SL32105FE104UA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS V90, 3 AC 400V 0.4KW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...480 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

  • nombre de phases d'entrée - 3

  • puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée - 400 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948674352

Réf. Sonepar

00080867435

Réf. Fournisseur

6SL32105FE104UA0

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

380...480 V

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

400 kW

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

6

nombre d’entrées numériques:

10

avec élément de commande:

Non

hauteur:

180 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

200 mm

SINAMICS V90 Tension d'entrée : 380-480 V 3 A -15 %/+10 % 1,5 A 45 à 66 Hz Tension de sortie : 0 ? Tension d'entrée : 1,2 A 0-330 Hz Moteur : 0,4 kW Indice de protection : IP20 Taille AA 60 x 180 x 200 (L x H x P)