Siemens Industry - SINAMICS V90, 3 AC 400V 2.0KW - 6SL32105FE120UA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS V90, 3 AC 400V 2.0KW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...480 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

  • nombre de phases d'entrée - 3

  • puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée - 2500 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948674390

Réf. Sonepar

00080867439

Réf. Fournisseur

6SL32105FE120UA0

Marque

Siemens Industry

tension du secteur:

380...480 V

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

2500 kW

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

-15 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

6

nombre d’entrées numériques:

10

avec élément de commande:

Non

hauteur:

180 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

220 mm

SINAMICS V90 Tension d'entrée : 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 9,8 A 45 à 66 Hz Tension de sortie : 0 ? Tension d'entrée : 7,8 A 0-330 Hz Moteur : 2,0/2,5 kW Indice de protection : IP20 Taille BB 100 x 180 x 220 (L x H x P)