Siemens Industry - SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 2.0kW - 6SL32105FE120UF0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...480 V
indice de protection (IP) - IP20
fréquence du secteur - 60 Hz
nombre de phases d'entrée - 3
tolérance relative de tension du réseau symétrique - -15 %
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SINAMICS V90
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042948671849
Réf. Sonepar
00080058413
Réf. Fournisseur
6SL32105FE120UF0
Marque
Siemens Industry
tension du secteur:
380...480 V
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
-15 %
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
4
avec élément de commande:
Non
hauteur:
180 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
220 mm


