Siemens Industry - SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 7.0kW - 6SL32105FE170UF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 7.0kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...480 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

  • nombre de phases d'entrée - 3

  • puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée - 7000 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042948671870

Réf. Sonepar

00080058416

Réf. Fournisseur

6SL32105FE170UF0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension du secteur:

380...480 V

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

7000 kW

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

4

avec élément de commande:

Non

hauteur:

260 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

240 mm

SINAMICS V90, avec PROFINET Tension d'entrée : 380-480 V 3 A -15 %/+ 10 % 16,5 A 45 à 66 Hz Tension de sortie : 0 ? Tension d'entrée : 13,2 A 0-330 Hz Moteur : 7,0 kW Indice de protection : IP20 Taille C 140 x 260 x 240 (L x H x P)