Siemens Industry - SINUS F 3AC500V 17,5A 100HZ/8KHZ - 4EF11053GB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 500 V
courant assigné CA - 15.8...15.8 A
indice de protection (IP) - IP00
adapté en tant que filtre sinus - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869992891
Réf. Sonepar
00080999289
Réf. Fournisseur
4EF11053GB
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
500 V
courant assigné CA:
15.8...15.8 A
indice de protection (IP):
IP00
adapté en tant que filtre sinus:
Oui
adapté en tant que filtre du/dt:
Oui
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:
Non
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:
Non
fréquence d'horloge assignée:
8 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
0...100 Hz


