Siemens Industry - SINUS F 3AC500V 4A 100HZ/8KHZ - 4EF11050GB

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SINUS F 3AC500V 4A 100HZ/8KHZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 500 V

  • courant assigné CA - 3.6...3.6 A

  • indice de protection (IP) - IP00

  • adapté en tant que filtre sinus - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869992860

Réf. Sonepar

00080999286

Réf. Fournisseur

4EF11050GB

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

500 V

courant assigné CA:

3.6...3.6 A

indice de protection (IP):

IP00

adapté en tant que filtre sinus:

Oui

adapté en tant que filtre du/dt:

Oui

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:

Non

adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:

Non

fréquence d'horloge assignée:

8 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

0...100 Hz

filtre sinus ; Pn(kW) : 1,5 ; Un(V) : 500 ; F(Hz) : 100 ; Ieff(A) : 4 ; LN(MH) : 12 ; F d'horloge(kHz) : 8 ; EN 61558-2-20; TA/bornes iso : 40 /F >inductance<