Siemens Industry - SIPLUS DP CONN. PB CONN. FEM. PG 90DEG. - 6AG19720BB707XA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - -99999
température ambiante - -40...-40 °C
type de verrouillage - raccord à écrou
température de fonctionnement - -40...70 °C
classe de protection (IP), monté - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047618050207
Réf. Sonepar
00080805020
Réf. Fournisseur
6AG19720BB707XA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
température ambiante:
-40...-40 °C
type de verrouillage:
raccord à écrou
température de fonctionnement:
-40...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20