Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A4+0B - 6AG11936BP207BB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A4+0B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 93...264 V

  • tension d'entrée CC - 19.2...28.8 V

  • nombre de postes d'enfichage - 1

  • avec modules enfichables, E/S numérique - Oui

  • avec modules enfichables, E/S analogique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047618053147

Réf. Sonepar

00080805314

Réf. Fournisseur

6AG11936BP207BB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

93...264 V

tension d'entrée CC:

19.2...28.8 V

nombre de postes d'enfichage:

1

avec modules enfichables, E/S numérique:

Oui

avec modules enfichables, E/S analogique:

Non

avec alimentation intégrée:

Non

tension d'entrée CA 60 Hz:

93...264 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie CA 50 Hz:

93...264 V

tension de sortie CA 60 Hz:

93...264 V

tension de sortie CC:

19.2...28.8 V

type de tension de sortie:

AC/DC

composants système:

Oui

avec modules enfichables, modules de communication:

Oui

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Oui

avec modules enfichables, modules centraux:

Non

avec modules enfichables, autres:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

20 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

35 mm

SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A4+0B basé sur 6ES7193-6BP20-0BB0 avec Conformal Coating, -40?+70°C, type de BU B0, bornes push-in, avec 4 bornes AUX, pontées vers la gauche, l x h : 20 mm x 117 mm