Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP BU20-P16+A0+2B - 6AG11936BP007BU0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP BU20-P16+A0+2B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 0...300 V

  • tension d'entrée CC - 0...120 V

  • nombre de postes d'enfichage - 1

  • avec modules enfichables, E/S numérique - Oui

  • avec modules enfichables, E/S analogique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047618099336

Réf. Sonepar

00080809933

Réf. Fournisseur

6AG11936BP007BU0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...300 V

tension d'entrée CC:

0...120 V

nombre de postes d'enfichage:

1

avec modules enfichables, E/S numérique:

Oui

avec modules enfichables, E/S analogique:

Oui

avec alimentation intégrée:

Non

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...300 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie CA 50 Hz:

0...300 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...300 V

tension de sortie CC:

0...120 V

type de tension de sortie:

AC/DC

composants système:

Oui

avec modules enfichables, modules de communication:

Non

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Non

avec modules enfichables, modules centraux:

Non

avec modules enfichables, autres:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

20 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

35 mm

SIPLUS ET 200SP BU20-P16+A0+2B basé sur 6ES7193-6BP00-0BU0 avec Conformal Coating, -40?+70°C, type de BU U0, bornes push-in, sans bornes AUX, pontées vers la gauche, l x h : 20 mm x 117 mm