Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP CP 1542SP-1 IRC TX RAIL - 6AG25426VX004XE0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP CP 1542SP-1 IRC TX RAIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non

  • supporte protocole Modbus - Non

  • type de tension d’alimentation - DC

  • protocole pris en charge pour CAN - Non

  • protocole pris en charge pour INTERBUS - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047618098643

Réf. Sonepar

00080809864

Réf. Fournisseur

6AG25426VX004XE0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

maître IO-Link:

Non

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

60 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

74 mm

SIPLUS ET 200SP CP 1542SP-1 IRC TX rail basé sur 6GK7542-6VX00-0XE0 avec Conformal Coating, -40?+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), pour le raccordement d'un SIMATIC S7 ET 200SP à Industrial Ethernet, SINAUT ST7, TeleControl Server Ba