Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM RAIL - 6AG21366PA001BC0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CC - 20.4...28.8 V
type de tension d'entrée - DC
capacité de redondance - Non
tension de sortie CC - 20.4...28.8 V
type de tension de sortie - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIPLUS ET 200SP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047618072605
Réf. Sonepar
00080807261
Réf. Fournisseur
6AG21366PA001BC0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'entrée CC:
20.4...28.8 V
type de tension d'entrée:
DC
capacité de redondance:
Non
tension de sortie CC:
20.4...28.8 V
type de tension de sortie:
DC
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur:
20 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
55 mm