Siemens Industry - SIPLUS ET 200SP TM ECC 2xPWM ST - 6AG12426TM102BB1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec interface de communication - Oui
largeur - 20 mm
hauteur - 73 mm
profondeur - 58 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIPLUS ET 200SP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047618099107
Réf. Sonepar
00080809910
Réf. Fournisseur
6AG12426TM102BB1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
avec interface de communication:
Oui
largeur:
20 mm
hauteur:
73 mm
profondeur:
58 mm