Siemens Industry - SIPLUS IPC127E - 6AG10210AD122CA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS IPC127E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • mémoire principale max. - 4000 Moctet

  • type de construction du boîtier - boîte

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047618129903

Réf. Sonepar

00080812990

Réf. Fournisseur

6AG10210AD122CA2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

mémoire principale max.:

4000 Moctet

type de construction du boîtier:

boîte

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

4

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température de fonctionnement:

-25...55 °C

avec disque optique:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

nombre d'emplacements libres AGP:

0

nombre d'emplacements libres ISA:

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):

0

encastrement frontal possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

SIPLUS IPC 127E basé sur 6AG4021-0AD12-2CA0 avec Conformal Coating, -25?+55°C, SIMATIC IPC127E, sans accessoires de montage, Atom E390 (4C/4T), 4 Go de RAM, avec TPM, version étendue 3x Ethernet, RJ45, 4x USB 3.0, Windows 10 Enterprise 2019