Siemens Industry - SIPLUS LOGO! AM2 AQ V8 - 6AG10551MM007BA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS LOGO! AM2 AQ V8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • sorties analogiques configurables - Oui

  • sortie, courant - Oui

  • sortie, tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047618064235

Réf. Sonepar

00080806592

Réf. Fournisseur

6AG10551MM007BA2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

2

sorties analogiques configurables:

Oui

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

10 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

SIPLUS LOGO! AM2 AQ basé sur 6ED1055-1MM00-0BA2 avec Conformal Coating, -40?+70°C, démarrage -25°C, module d'extension, alimentation: DC 24V, 2 AQ, 0-10V, 0/4-20 mA pour LOGO! 8