Siemens Industry - SIPLUS LOGO! DM8 12/24R V8 - 6AG10551MB007BA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS LOGO! DM8 12/24R V8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 10.8...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • nombre de sorties numériques - 4

  • entrées numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047618064228

Réf. Sonepar

00080806591

Réf. Fournisseur

6AG10551MB007BA2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

10.8...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

4

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

4.2 mA

tension admissible à l'entrée:

0...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

5 A

tension admissible à la sortie:

0...265 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

1.5...2 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

SIPLUS LOGO! DM8 12/24R basé sur 6ED1055-1MB00-0BA2 avec Conformal Coating, -40?+70°C, démarrage -25°C, module d'extension, alim./E/S : 12, 24V/12V/24V/relais, 2UM, 4 DI/4 DO pour LOGO! 8