Siemens Industry - SIPLUS LOGO! DM8 230R V8 - 6AG10551FB007BA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS LOGO! DM8 230R V8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...265 V

  • tension d'alimentation DC - 100...253 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • nombre de sorties numériques - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047618064198

Réf. Sonepar

00080806588

Réf. Fournisseur

6AG10551FB007BA2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

85...265 V

tension d'alimentation DC:

100...253 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

4

tension d'alimentation CA 60 Hz:

85...265 V

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

0.37 mA

tension admissible à l'entrée:

0...265 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

5 A

tension admissible à la sortie:

0...265 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

1.5...1.5 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

SIPLUS LOGO! DM8 230V basé sur 6ED1055-1FB00-0BA2 avec Conformal Coating, -40?+70°C, démarrage -25°C, module d'extension, alim./E/S : 230V/230V/relais, 2UM, 4 DI/4 DO pour LOGO! 8