Siemens Industry - SIPLUS LOGO! POWER 24V 2.5 A - 6AG13326SB007AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS LOGO! POWER 24V 2.5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension de sortie ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047618087210

Réf. Sonepar

00080808721

Réf. Fournisseur

6AG13326SB007AY0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

2.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

240...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...100 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

60 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

54 mm

hauteur d'encastrement:

130 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

53 mm

indice de protection (IP):

IP20

SIPLUS LOGO! Power 24V 2,5A basé sur 6EP3332-6SB00-0AY0 avec Conformal Coating, -40?+70°C, démarrage -25°C, alimentation stabilisée entrée: AC 100-240 V sortie: DC 24 V / 2,5 A